SMC

SMC 3/2-Wegeventil mechanisch betätigt VM132-M5-33A

  • ERIKS:14207883
  • Hersteller:VM132-M5-33A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anzahl Anschlüsse: 3/2-Wege
▪ Anschlussrichtung, Kolbenlänge: 2 (Anschluss von unten Lang)
▪ Gehäusezubehör: seitliche Montage
▪ Anschlussgröße: M5 (M5 x 0.8, nur Anschluss unten)
▪ Antriebsart: 33 (Druckknopf, versenkt)
▪ Option: Keine
▪ Betriebsanzeige: Keine
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VM
Typ
VM100