SMC

SMC 3/2-Wegeventil mechanisch betätigt VM131-F01-01SA

  • ERIKS:14042735
  • Hersteller:VM131-F01-01SA
Image 1
▪ Medium: Druckluft/Edelgas.
▪ Kompakte Bauform.
▪ Anschlussoptionen: Anschlüsse seitlich, Anschlüsse unten.
▪ Bei Anschlüssen seitlich kann die Montageart gewählt werden.
▪ Große Auswahl an Betätigungselementen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VM
Typ
VM100