SMC

SMC 3/2-Wegeventil mechanisch betätigt VM130-F01-33A

  • ERIKS:13280822
  • Hersteller:VM130-F01-33A
Image 1
▪ Medium: Druckluft/Edelgas.
▪ Kompakte Bauform.
▪ Anschlussoptionen: Anschlüsse seitlich, Anschlüsse unten.
▪ Bei Anschlüssen seitlich kann die Montageart gewählt werden.
▪ Große Auswahl an Betätigungselementen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VM
Typ
VM100