SMC

SMC 3/2-Wegeventil mechanisch betätigt VM1010-4NU-02

  • ERIKS:14214466
  • Hersteller:VM1010-4NU-02
Image 1
▪ Medium: Luft
▪ Betriebsdruck: 5 bis 0,8 MPa
▪ Effektiver Querschnitt (Cv): 1 mm 2 (0.055)
▪ Ventilausführung: NC Sitzventil
▪ Anzahl der Anschlüsse: 2 oder 3
▪ Leitungsanschluss: seitlich oder unten
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VM
Typ
VM1000