SMC

SMC 3/2-Wegeventil mechanisch betätigt VM1010-4N-01

  • ERIKS:24140661
  • Hersteller:VM1010-4N-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anzahl Anschlüsse: 0 (3/2-Wege)
▪ Anschluss: 1 (Anschluss unten)
▪ Gesamtbewegung: 0 (4.8 mm)
▪ Verwendbarer Schlauch: 4N [Nylon Ø4/2.5(T0425)]
▪ Antriebsart: 01 (Rollenhebel)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VM
Typ
VM1000