SMC

SMC 3/2-Wegeventil mechanisch betätigt VM1000-4NU-32R

  • ERIKS:24140659
  • Hersteller:VM1000-4NU-32R
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anzahl Anschlüsse: 0 (3/2-Wege)
▪ Anschluss: 0 (Anschluss seitlich)
▪ Gesamtbewegung: 0 (4.8 mm)
▪ Verwendbarer Schlauch: 4NU [weiches Nylon Ø4/2.5(TS0425)
▪ Nylon Ø4/3(T0403); Polyurethan Ø4/2.5(TU0425)];Antriebsart: 32 (Druckknopf)
▪ Option: R (Roter Druckknopf)
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VM
Typ
VM1000