SMC

SMC 3/2-Wegeventil mechanisch betätigt VM1000-4NU-00

  • ERIKS:24140654
  • Hersteller:VM1000-4NU-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anzahl Anschlüsse: 0 (3/2-Wege)
▪ Anschluss: 0 (Anschluss seitlich)
▪ Gesamtbewegung: 0 (4.8 mm)
▪ Verwendbarer Schlauch: 4NU [weiches Nylon Ø4/2.5(TS0425)
▪ Nylon Ø4/3(T0403); Polyurethan Ø4/2.5(TU0425)];Antriebsart: 00 (Grundausführung)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VM
Typ
VM1000