SMC

SMC 3/2-Wegeventil mechanisch betätigt VM1000-4N-02

  • ERIKS:24140649
  • Hersteller:VM1000-4N-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anzahl Anschlüsse: 0 (3/2-Wege)
▪ Anschluss: 0 (Anschluss seitlich)
▪ Gesamtbewegung: 0 (4.8 mm)
▪ Verwendbarer Schlauch: 4N [Nylon Ø4/2.5(T0425)]
▪ Antriebsart: 02 (Einwegbetrieb Rollenhebel)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VM
Typ
VM1000