SMC

SMC 3/2-Wege-Ventil, mechanisch betätigt VM133-M5-01

  • ERIKS:12567407
  • Hersteller:VM133-M5-01A
Image 1
▪ Medium: Druckluft/Edelgas.
▪ Kompakte Bauform.
▪ Anschlussoptionen: Anschlüsse seitlich, Anschlüsse unten.
▪ Bei Anschlüssen seitlich kann die Montageart gewählt werden.
▪ Große Auswahl an Betätigungselementen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VM