SMC

SMC 3/2-Wege-Ventil, mechanisch betätigt VM132-M5-08

  • ERIKS:24140685
  • Hersteller:VM132-M5-08A
Image 1
▪ Medium: Druckluft/Edelgas.
▪ Kompakte Bauform.
▪ Anschlussoptionen: Anschlüsse seitlich, Anschlüsse unten.
▪ Bei Anschlüssen seitlich kann die Montageart gewählt werden.
▪ Große Auswahl an Betätigungselementen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VM