CHF 43.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AC-A |
Typ | VHS |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebssdruck | 1 MPa |
Bedienung | Manuell |
Funktion | 3/2 |
Baugröße | 40 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Steuerkolben | PBT |
Material Dichtung | HNBR |
Material Hebel | PBT |
Medium | Pressluft |
Norm | OSHA |