SMC

SMC 3/2-Wege-Handabsperrventil VHS40-F04A

  • ERIKS:12672289
  • Hersteller:VHS40-F04A
Image 1
▪ Um bis zu 45 % erhöhte Durchflussraten
▪ Drehknopf und Kappe aus schwer entflammbarem PBT (entspricht UL-94 Standard V-0) oder Aluminium
▪ Verblockbar mit der neuen FRL
▪ Keine Entlüftung während der Betätigung des Drehknopfes
▪ Neue Größen die Ausführung mit doppeltwirkender Funktion VHS2510 und VHS3510
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AC-A
Typ
VHS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebssdruck
1 MPa
Bedienung
Manuell
Funktion
3/2
Baugröße
40
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Steuerkolben
PBT
Material Dichtung
HNBR
Material Hebel
PBT
Medium
Pressluft
Norm
OSHA