SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VT307-BDO1-02F-Q

  • ERIKS:13551786
  • Hersteller:VT307-BDO1-02F-Q
Image 1
Produkteigenschaften▪ Gehäuse: T (Rohrversion)▪ Ventilspezifikation: Standard▪ Betriebsdruck: Standardausführung (0.7 MPa)▪ Spannung: B (24V AC 50/60Hz)▪ Elektrischer Eingang: DO (ohne DIN-Stecker)▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine▪ Anschlussgröße: 02 [1/4 (8A)]▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Option: Keine▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VT
Typ
VT307