SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VT307-BD1-01F-Q

  • ERIKS:24123149
  • Hersteller:VT307-BD1-01F-Q
Image 1
Produkteigenschaften▪ Gehäuse: T (Rohrversion)▪ Ventilspezifikation: Standard▪ Betriebsdruck: Standardausführung (0.7 MPa)▪ Spannung: B (24V AC 50/60Hz)▪ Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker)▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine▪ Anschlussgröße: 01 [1/8 (6A)]▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Option: Keine▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VT
Typ
VT307