Produkteigenschaften▪ Gehäuse: T (Rohrversion)▪ Ventilspezifikation: Standard▪ Betriebsdruck: Standardausführung (0.7 MPa)▪ Spannung: 3 (110V AC 50/60Hz)▪ Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker)▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Z (Mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung)▪ Anschlussgröße: 02 [1/4 (8A)]▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Option: Keine▪ Q: Q (CE)