SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ332B-5YOW1-C8F-Q

  • ERIKS:24141036
  • Hersteller:VQZ332B-5YOW1-C8F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 3 (VQZ300)
▪ Funktionsweise: 3 (Weichdichtender Schieber N.C.)
▪ Funktion: B (Ausführung mit sehr kurzer Ansprechzeit)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: YO (DIN-Stecker ohne Stecker)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ IP65 kompatibel: W (IP65 Schutzart)
▪ Anschlussgröße: C8 (ø8 Steckverbindung)
▪ Handhilfsbetätigung: F (G)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQZ100/200/300
Typ
VQZ300