SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ2920K-5YO1-C4F-Q

  • ERIKS:14210769
  • Hersteller:VQZ2920K-5YO1-C4F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 2 (VQZ2000)
▪ Konfiguration: 9 (3/2-Wegeventil für gemischte Montage N.O.)
▪ Dichtungsart: 0 (Stahlschieber)
▪ Funktion: K (Hochdruckausführung 0.9W - DC)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: YO (DIN-Stecker ohne Stecker)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ IP65 kompatibel: Ohne
▪ Anschlussgröße: C4 (Steckverbindung Ø4)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Fußbefestigung: Keine
▪ CE-konform: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQZ1000/2000/3000
Typ
VQZ2000