Produkteigenschaften▪ Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion)▪ Ventiloption: R (Externe Pilotluft)▪ Betriebsdruck: Standard (0.7 MPa)▪ Spulenspezifikation: Standard▪ Nennspannung: 3 (110V AC bis 120V AC 50/60Hz)▪ Elektrischer Eingang: Y [mit DIN-Stecker (DIN43650C)]▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine▪ Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbar, Schlitzausführung)▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen)▪ Option: Keine▪ Gehäuseoption: Keine