Produkteigenschaften▪ Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion)▪ Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft)▪ Betriebsdruck: Standard (0.7 MPa)▪ Spulenspezifikation: Standard▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)▪ Elektrischer Eingang: Y [mit DIN-Stecker (DIN43650C)]▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)▪ Gewinde: N (NPT)▪ Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen)▪ Option: Keine▪ Gehäuseoption: Keine