SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VP742-3YO1-04FA

  • ERIKS:14205842
  • Hersteller:VP742-3YO1-04FA
Image 1
Produkteigenschaften▪ Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion)▪ Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft)▪ Betriebsdruck: Standard (0.7 MPa)▪ Spulenspezifikation: Standard▪ Nennspannung: 3 (110V AC bis 120V AC 50/60Hz)▪ Elektrischer Eingang: YO [ohne DIN-Stecker (DIN43650C)]▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen)▪ Option: Keine▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VP
Typ
VP700