Produkteigenschaften▪ Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion)▪ Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft)▪ Betriebsdruck: Standard (0.7 MPa)▪ Spulenspezifikation: Standard▪ Nennspannung: 3 (110V AC bis 120V AC 50/60Hz)▪ Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker)▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Z (Mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung)▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)▪ Gewinde: Rc (PT)▪ Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen)▪ Option: Keine▪ Gehäuseoption: Keine