Produkteigenschaften
▪ Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion)
▪ Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft)
▪ Betriebsdruck: Standard (0.7 MPa)
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Nennspannung: 3 (110V AC bis 120V AC 50/60Hz)
▪ Elektrischer Eingang: YO [ohne DIN-Stecker (DIN43650C)]
▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewinde: F [G (PF)]
▪ Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen)
▪ Option: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine