Produkteigenschaften
▪ Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion)
▪ Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft)
▪ Betriebsdruck: Standard (0.7 MPa)
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Nennspannung: 3 (110V AC bis 120V AC 50/60Hz)
▪ Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker)
▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Z (Mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen)
▪ Option: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine