SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VP342-5YOD1-02FA

  • ERIKS:12676417
  • Hersteller:VP342-5YOD1-02FA
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion)
▪ Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft)
▪ Betriebsdruck: Standard (0.7 MPa)
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Elektrischer Eingang: YO [ohne DIN-Stecker (DIN43650C)]
▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine
▪ Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbar, Schlitzausführung)
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewinde: F [G (PF)]
▪ Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen)
▪ Option: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VP
Typ
VP300