SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VO325V-005DO-Q

  • ERIKS:14205808
  • Hersteller:VO325V-005DO-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: Japan, Asien, Australien, England
▪ Gehäuse: O (Für Mehrfachanschluss)
▪ Ventilspezifikation: V (Vakuum)
▪ Anschlussgröße: 00 [Ohne Anschluss (für Mehrfachanschluss)]
▪ Gewinde: Rc (PT)(oder ohne)
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Elektrischer Eingang: DO (ohne DIN-Stecker)
▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VT
Typ
VT325