SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VO317-5DO-Q

  • ERIKS:24140844
  • Hersteller:VO317-5DO-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: Japan, Asien, Australien, England
▪ Gehäuse: O (Für Mehrfachanschluss)
▪ Ventilspezifikation: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Elektrischer Eingang: DO (ohne DIN-Stecker)
▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine
▪ Anschlussgröße: Ohne Anschluss (für Mehrfachanschluss)
▪ Gewinde: Rc (PT)(oder ohne)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VT
Typ
VT317