SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VO307-BDO1-Q

  • ERIKS:12997561
  • Hersteller:VO307-BDO1-Q
Image 1
Produkteigenschaften▪ Gehäuse: O (Für Mehrfachanschluss)▪ Ventilspezifikation: Standard▪ Betriebsdruck: Standardausführung (0.7 MPa)▪ Spannung: B (24V AC 50/60Hz)▪ Elektrischer Eingang: DO (ohne DIN-Stecker)▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine▪ Anschlussgröße: Ohne Anschluss (für Mehrfachanschluss)▪ Gewinde: Rc (PT)(oder ohne)▪ Option: Keine▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VT
Typ
VT307