Produkteigenschaften▪ Gehäuse: O (Für Mehrfachanschluss)▪ Ventilspezifikation: Standard▪ Betriebsdruck: Standardausführung (0.7 MPa)▪ Spannung: 3 (110V AC 50/60Hz)▪ Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker)▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Z (Mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung)▪ Anschlussgröße: Ohne Anschluss (für Mehrfachanschluss)▪ Gewinde: Rc (PT)(oder ohne)▪ Option: Keine▪ Q: Q (CE)