SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VK334-5DO-Q

  • ERIKS:24140632
  • Hersteller:VK334-5DO-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ventiloption: Standard
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Elektrischer Eingang: DO (ohne DIN-Stecker)
▪ Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine
▪ Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte
▪ Gewinde: Rc (PT)(oder ohne)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VK300
Typ
VK334