SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VDW350-5G-4-02F-Q

  • ERIKS:13994484
  • Hersteller:VDW350-5G-4-02F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 350 [3/2-Wege COM (Einzelventil)]
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Elektrischer Eingang: G (eing. Kabel / Bandumwicklung)
▪ Öffnung: 4 [350 (3/2-Wege) ø4]
▪ Anschlussgröße: 02 [1/4 (8A)]
▪ Gewinde: F (G)
▪ Material: Messinggehäuse, NBR-Dichtung, Spulenklasse B
▪ Option: Keine
▪ CE-Konformität: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VDW200/300
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Betriebsspannung
24 V
Elektrischer Anschluss
Kabel, 30 cm
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -1 bis 50 °C