SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VDW350-4G-3-02F-Q

  • ERIKS:24140473
  • Hersteller:VDW350-4G-3-02F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 350 [3/2-Wege COM (Einzelventil)]
▪ Spannung: 4 (210 VAC 50/60 HZ)
▪ Elektrischer Eingang: G (eing. Kabel / Bandumwicklung)
▪ Öffnung: 3 [350 (3-Wege) ø3]
▪ Anschlussgröße: 02 [1/4 (8A)]
▪ Gewinde: F (G)
▪ Material: Messinggehäuse, NBR-Dichtung, Spulenklasse B
▪ Option: Keine
▪ CE-Konformität: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VDW200/300