SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VDW250-5G-2-M5-Q

  • ERIKS:24140461
  • Hersteller:VDW250-5G-2-M5-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 250 [3/2-Wege COM (Einzelventil)]
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Elektrischer Eingang: G (eing. Kabel / Bandumwicklung)
▪ Öffnung: 2 [250 (3-Wege) Ø1.6
▪ 350 (3-Wege) Ø2];Anschlussgröße: M5 Gewinde
▪ Gewinde: Rc
▪ Material: Messinggehäuse, NBR-Dichtung, Spulenklasse B
▪ Option: Keine
▪ CE-Konformität: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VDW200/300