SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil SYJ712-5MNZ-01F-Q

  • ERIKS:14212200
  • Hersteller:SYJ712-5MNZ-01F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (Drucklos geschlossen)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Gehäusezubehör: Individuelle Entlüftung
▪ Gemeinsam: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: MN (M-Steckerbuchse ohne Anschlusskabel)
▪ Kabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: Z (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: 01 (Flanschversion mit Einzelanschlussplatte 1/8, Rohrversion 1/8)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ300/500/700
Typ
SYJ700