SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil SYJ512-5LOUD-M5-Q

  • ERIKS:12991995
  • Hersteller:SYJ512-5LOUD-M5-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (Drucklos geschlossen)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Gehäusezubehör: Individuelle Entlüftung
▪ Gemeinsam: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: LO (L-Steckdose, ohne Stecker)
▪ Kabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: U (Funkenlöschung mit Betriebsanzeige Unipolar)
▪ Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbar, Schlitzausführung)
▪ Anschlussgröße: M5 (Rohrversion M5)
▪ Gewinde: Rc
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ300/500/700
Typ
SYJ500