SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil SYJ512-5LOU-M5-F-Q

  • ERIKS:14212328
  • Hersteller:SYJ512-5LOU-M5-F-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (Drucklos geschlossen)
▪ Anschluss: 2 (Rohrversion)
▪ Gehäusezubehör: Individuelle Entlüftung
▪ Gemeinsam: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: LO (L-Steckdose, ohne Stecker)
▪ Kabellänge: Keine
▪ Funkenlöschung: U (Funkenlöschung mit Betriebsanzeige Unipolar)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: M5 (Rohrversion M5)
▪ Gewinde: Rc
▪ Befestigungselement: F (Befestigungselement)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ300/500/700
Typ
SYJ500