SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil SYJ314R-5LOU-Q

  • ERIKS:24138097
  • Hersteller:SYJ314R-5LOU-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (Drucklos geschlossen)
▪ Anschluss: 4 (Flanschversion)
▪ Gehäusezubehör: R (Externe Pilotluft)
▪ Gemeinsam: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: LO (L-Steckdose, ohne Stecker)
▪ Option 1: Keine
▪ Funkenlöschung: U (Funkenlöschung mit Betriebsanzeige Unipolar)
▪ Handhilfsbetätigung: Keine
▪ Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte
▪ Option: Keine
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ300