SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil SYJ314M-5LOZ-Q

  • ERIKS:24138095
  • Hersteller:SYJ314M-5LOZ-Q
Image 1
▪ Medium: Luft
▪ Betriebsdruckbereich: (MPa): 0,15 bis 0,7
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: (°C): -10 bis 50 (nicht gefroren)
▪ Max. Betriebsfrequenz (Hz): 5
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SYJ300