SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil SY114A-5LOZ-Q

  • ERIKS:24137793
  • Hersteller:SY114A-5LOZ-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (Drucklos geschlossen)
▪ Anschluss: 4 (Flanschversion)
▪ Gehäusezubehör: A (Ausführung für hohen Durchfluss)
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: LO (L-Steckdose, ohne Stecker)
▪ Funkenlöschung: Z (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: Flanschversion ohne Einzelanschlussplatte
▪ Option: Keine
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY100