SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil S070B-5DG

  • ERIKS:24134700
  • Hersteller:S070B-5DG
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäuseausführung: B (Flanschversion mit Schrauben)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Durchfluss: D (Leistungsaufnahme: 0.5W, Betriebsdruck: 0.5 MPa, Cv: 0.011)
▪ Elektrischer Eingang: G (eingegossenes Kabel)
▪ Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Anschlusskabellänge: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
S070