▪ Nennweite für LVM10: 1.4mm ▪ Nennweite für LVM11: 1.5mm ▪ Energiesparausführung lieferbar. ▪ Zahl der Anschlüsse 2 N.C. oder N.O.;Zahl der Anschlüsse 3 universal. ▪ Membran wahlweise EPDM, FKM oder FFKM® ▪ Material der Teile mit Medienkontakt: PEEK oder PFA(Gehäuse/Platte)