SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil, direkt betätigt, weichdichtender Schieber SY114-5MOZ-Q

  • ERIKS:24137787
  • Hersteller:SY114-5MOZ-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: 1 (Drucklos geschlossen)
▪ Anschluss: 4 (Flanschversion)
▪ Gehäusezubehör: Standard
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: MO (M-Steckdose ohne Stecker)
▪ Funkenlöschung: Z (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: Flanschversion ohne Einzelanschlussplatte
▪ Option: Keine
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SY100