Eriks
SMC

SMC 3/2 Ventil EVM430-F01-05

  • ERIKS:12234355
  • Hersteller:EVM430-F01-05
Image 1
▪ Medium: Luft
▪ Betriebsdruck: -100 kPa bis 1,0 MPa
▪ Effektiver Querschnitt (Cv): 7 mm 2 (0.38)
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: 5° bis 60°C (ohne gefrieren)
▪ Anschlussgröße (Nenngröße): 1/8 (6A)
▪ Europäische Gewinde G(PF)
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VM