SMC

SMC 3/2 ventiel VQZ332-5L1-02T-X90

  • ERIKS:13402075
  • Hersteller:VQZ332-5L1-02T-X90
Image 1
▪ Medium: Luft, Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
▪ (Hochdruckausführung: 1,0 MPa)
▪ mm²: VQZ200 7,2 - 10,9; VQZ300 13,6 - 16,3
▪ Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC;
▪ 100, 110, 200, 220VAC
▪ Ansprechzeit:
▪ VQZ200 Metalldichtung 14 ms oder schneller; Gummidichtung 15 ms oder schneller
▪ VQZ300 Metalldichtung 17 ms oder schneller; Gummidichtung 25 ms oder schneller
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC