SMC

SMC 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil VQC2A01-51

  • ERIKS:14210335
  • Hersteller:VQC2A01-51
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Konfiguration: A (2x3/2-Wegeventil: N.C./N.C.)
▪ Dichtung: 1 (Weichdichtender Schieber)
▪ Funktion: Standard (0.4W DC)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja
▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQC
Typ
VQC2000