SMC

SMC 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil VQC1C01N-51

  • ERIKS:14210504
  • Hersteller:VQC1C01N-51
Image 1
Produkteigenschaften▪ Konfiguration: C (2x3/2-Wegeventil N.C./N.O.)▪ Dichtung: 1 (Weichdichtender Schieber)▪ Funktion: N (negativ COM, DC)▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQC