SMC

SMC 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil VQ1A01N-51-Q

  • ERIKS:24140963
  • Hersteller:VQ1A01N-51-Q
Image 1
Produkteigenschaften▪ Funktionsweise: A (2x3/2-Wegeventil: N.C./N.C.)▪ Dichtung: 1 (Weichdichtender Schieber)▪ Funktion: N (negativ COM, DC)▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: Ja▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)▪ CE-konform: Q (CE kompatibel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VQ