SMC

SMC 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil SV1C00K-5FUD

  • ERIKS:14209574
  • Hersteller:SV1C00K-5FUD
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: C (2x3/2-Wegeventil N.C./N.O.)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Staudruck-Rückschlagventil: K (eingebaut)
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: U (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: D (verriegelbar mit Schlitz)
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SV
Typ
SV1000