SMC

SMC 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil SQ1A31-51-C4-Q

  • ERIKS:12239871
  • Hersteller:SQ1A31-51-C4-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktionsweise: A (2x3/2-Wegeventil N.C./N.C.)
▪ Dichtungsart: 1 (Weichdichtender Schieber)
▪ Funktion: Standard (0.4 W)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschlussgröße: C4 (Steckverbindung Ø4)
▪ Stecker Montageanschluss: Keine
▪ Verblockbare Anschlussplatte: ohne Mehrfachanschlussplatte
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SQ