SMC

SMC 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil SJ3A60T-5CZ-M5

  • ERIKS:14211912
  • Hersteller:SJ3A60T-5CZ-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 3 (SJ3000)
▪ Funktionsweise: A (2x3/2-Wege: N.C./N.C.)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Staudruck-Rückschlagventil: ohne
▪ Spulenspezifikation: T (mit Energiesparschaltkreis)
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Polarität: Positiv COM
▪ Steckereingang: Keine
▪ Montage: CZ (mit Energies-parschaltkreis (gepolt) + mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung
▪ gepolte Ausführung + COM);Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ A, B-Anschlussgröße: M5 (M5)
▪ Verdrahtung monostabiles Ventil: einfache Verdrahtung (ohne für 4/2-Wege bistabil und 4/3, 2x3/2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SJ