SMC

SMC 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil SJ2A60-5MZ-M3

  • ERIKS:14211850
  • Hersteller:SJ2A60-5MZ-M3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 2 (SJ2000)
▪ Funktionsweise: A (2x3/2-Wege: N.C./N.C.)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Staudruck-Rückschlagventil: ohne
▪ Spulenspezifikation: Standard
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Polarität: Positiv COM
▪ Steckereingang: M (individuelle Verdrahtung, Anschlusskabel Länge 300 mm)
▪ Montage: Z (individuelle Verdrahtung (gepolt))
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ A, B-Anschlussgröße: M3 (M3)
▪ Verdrahtung monostabiles Ventil: einfache Verdrahtung (ohne für 4/2-Wege bistabil und 4/3, 2x3/2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SJ